Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Zeskantmoer met flens en klemdeel (niet-metalen inzetstuk) ISO 6926 staal 8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Zeskantmoer met flens en klemdeel (niet-metalen inzetstuk) ISO 6926 staal 8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 6-uitvoeringen
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
Opmerking

DIN 6926 is ingetrokken en vervangen door EN 1663. Er is een beperkte gelijkenis (Moeren met fijne draad opgenomen in DIN 1666 | Moerhoogte veranderd | Sleutelwijdte voor maat M10 veranderd van 15 mm in 16 mm | Sterkteklasse 12 verwijderd), (Moeren met standaard draad opgenomen in DIN EN 1663 | Moerhoogte veranderd | Sleutelwijdte voor maat M10 veranderd van 15 mm in 16 mm | Sterkteklasse 12 verwijderd | Sterkteklasse 6 toegevoegd).