Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Zeskantmoer met flens en klemdeel (niet-metalen insert) ISO 6926 staal 8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Zeskantmoer met flens en klemdeel (niet-metalen insert) ISO 6926 staal 8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 6-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Opmerking

DIN 6926 is ingetrokken en vervangen door EN 1663. Er is een beperkte gelijkenis (Moeren met fijne draad opgenomen in DIN 1666 | Moerhoogte veranderd | Sleutelwijdte voor maat M10 veranderd van 15 mm in 16 mm | Sterkteklasse 12 verwijderd), (Moeren met standaard draad opgenomen in DIN EN 1663 | Moerhoogte veranderd | Sleutelwijdte voor maat M10 veranderd van 15 mm in 16 mm | Sterkteklasse 12 verwijderd | Sterkteklasse 6 toegevoegd).