Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Zeskantmoer met klemdeel (volledig metaal)
Zeskantmoer met klemdeel (volledig metaal) - 1
Zeskantmoer met klemdeel (volledig metaal) - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Zeskantmoer met klemdeel (volledig metaal)

DIN 6925, staal 10, galvanisch verzinkt, geel gechromateerd (A2C)

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Opmerking

DIN 6925 is ingetrokken en vervangen door ISO 7042. Er is een beperkte gelijkenis (Diameters M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 en M39 verwijderd | Moerhoogte gewijzigd | Sleutelwijdte voor draden M10, M12 en M14 gewijzigd in 16 mm, 18 mm en 21 mm | Fijne draad is opgenomen in ISO 10513 | ISO 7042 geldig voor sterkteklassen 5, 8, 10, 12).