Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Vierkante wigvormige onderlegring DIN 6918, 295-350 HV, thermisch verzinkt, wigvormig, voor voorgespannen hoogvaste bout op U-profiel
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Sterkte 295–350 HV 10
- Staal thermisch verzinkt
- Helling 8%
"Gebruik uitsluitend complete hulpstukkensets van één fabrikant (bouten, moeren en ringen)."
De uitvoering van staalconstructies met zeer sterke hulpstukken is in de richtlijn DIN EN 1090-2 en DASt 024 vastgelegd.
Conformiteitsverklaring van de fabrikant
Zeer sterke, voorspanbare schroefverbindingen in staalconstructies
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!