Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Vierkante ring
DIN 6917, 295-350 HV, thermisch verzinkt, wigvormig
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Sterkte 295–350 HV 10
- Staal thermisch verzinkt
- Helling 14%
"Alleen complete sets (schroeven, moeren en ringen) van een fabrikant gebruiken." (samenvatting van DIN EN 1993-1-8/NA:2010-12)
De uitvoering van staalconstructies met HV-elementen is vastgelegd in DIN EN 1090-2 en DIN EN 1993-1-8/NA.
Conformiteitsverklaring van de fabrikant
Zeer sterke, voorspanbare schroefverbindingen in staalconstructies
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!