Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Assortiment asborgringen
Assortiment asborgringen - 1
Assortiment asborgringen - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Assortiment asborgringen

985 stuks in systeemkoffer 4.4.1. Borgringen voor assen DIN 6799, blank staal.
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
Assortiment met 985 stuks


  • 100 asborgringen, Ø 2,3 mm

  • 100 asborgringen, Ø 3,2 mm

  • 100 asborgringen, Ø 4 mm

  • 100 asborgringen, Ø 5 mm

  • 100 asborgringen, Ø 6 mm

  • 100 asborgringen, Ø 7 mm

  • 100 asborgringen, Ø 8 mm

  • 100 asborgringen, Ø 9 mm

  • 100 asborgringen, Ø 10 mm

  • 50 asborgringen, Ø 12 mm

  • 25 asborgringen, Ø 15 mm

  • 10 asborgringen, Ø 19 mm