Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Zeskantmoer, lage vorm met fijne draad DIN 439 staal, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
Zeskantmoer, lage vorm met fijne draad DIN 439 staal, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K) - 1
Zeskantmoer, lage vorm met fijne draad DIN 439 staal, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K) - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Zeskantmoer, lage vorm met fijne draad DIN 439 staal, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 38-uitvoeringen
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
Opmerking

DIN 439 vorm B met fijne draad is ingetrokken en vervangen door ISO 8675. Beperkte gelijkenis (sterkteklasse voor roestvast staal gewijzigd van 50 in 025 en van 70 in 035) | Sleutelwijdte gewijzigd voor M10, M12, M14, M22 | Nominale diameter M1.8 verwijderd | ISO 8675 alleen fijne draad. | Standaard schroefdraad is verplaatst naar ISO 4035.