Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Zeskantmoer, laag profiel DIN 439, staal 04, blank
Zeskantmoer, laag profiel DIN 439, staal 04, blank - 1
Zeskantmoer, laag profiel DIN 439, staal 04, blank - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Zeskantmoer, laag profiel DIN 439, staal 04, blank

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 19-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Opmerking

DIN 439 vorm B is ingetrokken en vervangen door ISO 4035. Beperkte gelijkenis (sterkteklasse voor roestvast staal gewijzigd van 50 in 025 en van 70 in 035) | sleutelwijdte gewijzigd voor M10, M12, M14, M22 | nominale diameter M1.8 verwijderd | Alleen standaardschroefdraad opgenomen in ISO 4035.| Fijne schroefdraad verplaats naar ISO 8675.