Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Zeskantmoer, lage vorm DIN 439, RVS A2, blank, vorm B
Zeskantmoer, lage vorm DIN 439, RVS A2, blank, vorm B - 1
Zeskantmoer, lage vorm DIN 439, RVS A2, blank, vorm B - 2
Zeskantmoer, lage vorm DIN 439, RVS A2, blank, vorm B - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Zeskantmoer, lage vorm DIN 439, RVS A2, blank, vorm B

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 21-uitvoeringen
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
Opmerking

DIN 439 vorm B is ingetrokken en vervangen door ISO 4035. Beperkte gelijkenis (sterkteklasse voor roestvast staal gewijzigd van 50 in 025 en van 70 in 035) | sleutelwijdte gewijzigd voor M10, M12, M14, M22 | nominale diameter M1.8 verwijderd | Alleen standaardschroefdraad opgenomen in ISO 4035.| Fijne schroefdraad verplaats naar ISO 8675.