Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Zeskantmoer, lage vorm met fijne draad DIN 439 messing, blank
Zeskantmoer, lage vorm met fijne draad DIN 439 messing, blank - 1
Zeskantmoer, lage vorm met fijne draad DIN 439 messing, blank - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Zeskantmoer, lage vorm met fijne draad DIN 439 messing, blank

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 6-uitvoeringen
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
Opmerking

DIN 439 vorm B met fijne draad is ingetrokken en vervangen door ISO 8675. Beperkte gelijkenis (sterkteklasse voor roestvast staal gewijzigd van 50 in 025 en van 70 in 035) | Sleutelwijdte gewijzigd voor M10, M12, M14, M22 | Nominale diameter M1.8 verwijderd | ISO 8675 alleen fijne draad. | Standaard schroefdraad is verplaatst naar ISO 4035.