Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Tapeind met sleuf en afgeschuinde punt DIN 427, RVS A4, blank
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
DIN 427 is ingetrokken en vervangen door ISO 2342. Er is enige gelijkenis (nominale maat M1,4 verwijderd | Nominale maten boven M10 verwijderd | Hardheidsklasse 45 voor staal toegevoegd | Hardheidsklassen voor roestvast staal geïntroduceerd | Standaardbenaming van sleufschroeven en afgeschuinde punt op sleufdraadstift met schacht gewijzigd).
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!