Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
TX-schroef met afgevlakte bolkop en kraag
TX-schroef met afgevlakte bolkop en kraag - 1
TX-schroef met afgevlakte bolkop en kraag - 2

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

TX-schroef met afgevlakte bolkop en kraag

DIN 34805-2, TX-aandrijving, staal, sterkteklasse 010.9, verzinkt, blauw gepassiveerd

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 25-uitvoeringen
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
Verhoging van de montageproductiviteit



De krachtoverdracht bij verbindingselementen met TX-aandrijving vindt plaats over een groot oppervlak over de flanken van de aandrijving en niet op één punt, zoals bijvoorbeeld bij binnenzeskant-aandrijvingen het geval is. Dit heeft een aantal voordelen:


  • Minder gereedschapslijtage

  • Gereedschap glijdt niet weg omdat de kracht optimaal verdeeld wordt

  • Geen beschadiging van de oppervlaktelaag
Opmerking

Vanwege hun geometrie zijn deze schroeven slechts beperkt belastbaar, zie DIN EN ISO 898-1