Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
TX-schroef met afgevlakte bolkop en kraag DIN 34805-2, TX-aandrijving, RVS A2-070
TX-schroef met afgevlakte bolkop en kraag DIN 34805-2, TX-aandrijving, RVS A2-070 - 1
TX-schroef met afgevlakte bolkop en kraag DIN 34805-2, TX-aandrijving, RVS A2-070 - 2

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

TX-schroef met afgevlakte bolkop en kraag DIN 34805-2, TX-aandrijving, RVS A2-070

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 23-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Verhoging van de montageproductiviteit



De krachtoverdracht bij verbindingselementen met TX-aandrijving vindt plaats over een groot oppervlak over de flanken van de aandrijving en niet op één punt, zoals bijvoorbeeld bij binnenzeskant-aandrijvingen het geval is. Dit heeft een aantal voordelen:


  • Lage gereedschapslijtage

  • Gereedschap glijdt niet weg omdat de kracht optimaal verdeeld wordt
Opmerking

Vanwege hun kopgeometrie zijn deze schroeven slechts beperkt belastbaar, zie EN ISO 3506-1