Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
TX-schroef met afgevlakte bolkop DIN 34805-1, TX-aandrijving, RVS A2-070, blank
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Verhoging van de montageproductiviteit
De krachtoverdracht bij verbindingselementen met TX-aandrijving vindt plaats over een groot oppervlak over de flanken van de aandrijving en niet op één punt, zoals bijvoorbeeld bij binnenzeskant-aandrijvingen het geval is. Dit heeft een aantal voordelen:
- Lage gereedschapslijtage
- Gereedschap glijdt niet weg omdat de kracht optimaal verdeeld wordt
Vanwege hun kopgeometrie zijn deze schroeven slechts beperkt belastbaar, zie DIN EN ISO 3506-1
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!