Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Staalkabel 1 x 19 Roestvast staal A4
Staalkabel 1 x 19 Roestvast staal A4 - 1
Staalkabel 1 x 19 Roestvast staal A4 - 2
Staalkabel 1 x 19 Roestvast staal A4 - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Staalkabel 1 x 19 Roestvast staal A4

Nominale sterkte van de kabelstrengen: 1.570 N/mm²

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 11-uitvoeringen
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
  • Zeer stijve staalkabel dankzij 19 enkele draden die in elkaar zijn gedraaid

  • Kan alleen over grote radii worden gebogen
Opmerking

Deze kabels zijn niet ontworpen en gemaakt als hijs- of hefhulpstuk of onderdelen daarvan.


Gebruik als hijstoestel of hijs- of hefhulpstuk, met name binnen het toepassingsgebied van de machinerichtlijn 2006/42/EG, is daarom niet toegestaan.