Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Kanaalklem Deel 3 - Dubbele serie
DIN 3015-3, glad intern oppervlak, geen voorspannen, polypropyleen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Algemene eigenschappen
- Voor het vasthouden van slangen en kabels
- Beschikbaar voor de meest populaire afmetingen
- Milieubescherming door trillings- en geluidsdempende eigenschappen
- Zeer goede weerbestendigheid, zelfs onder extreme omstandigheden
Te gebruiken schroefmaten
Zeskantbout, DIN 931/933 en ISO 4014/4017
In combinatie met GD-afdekplaat
STAUFF/DIN-formaat — schroefmaten (metrisch)
- 1D / 1 — M6 x 35
- 2D / 2 — M8 x 35
- 3D / 3 — M8 x 45
- 4D / 4 — M8 x 50
- 5D / 5 — M8 x 60
Binnenzeskantschroef, ISO 4762
STAUFF/DIN-formaat — afmetingen (mm/inch)
- 1D / 1 — M6 x 35
- 2D / 2 — M8 x 35
- 3D / 3 — M8 x 45
- 4D / 4 — M8 x 50
- 5D / 5 — M8 x 60
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!