Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Kanaalklem Deel 1 - Lichte serie
DIN 3015-1, geribbeld intern oppervlak, voorgespannen, polypropyleen, zwart
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Voor veilige bevestiging van pijpen
- Beschikbaar voor de meest populaire afmetingen
- Milieubeschermingsset door trillings- en geluiddempende eigenschappen
- Uitstekende bestendigheid tegen weersinvloeden, zelfs in extreme omstandigheden
Te gebruiken schroefmaten
Schroef met zeskantkop, DIN 931/933 en ISO 4014/4017
In combinatie met DP afdekplaat
STAUFF/DIN-maat - schroefmaten (metrisch)
- 1 / 0 — M6 x 30
- 1A / 1 — M6 x 30
- 2 / 2 — M6 x 35
- 3 / 3 — M6 x 40
- 4 / 4 — M6 x 45
- 5 / 5 — M6 x 60
- 6 / 6 — M6 x 70
- 7 / 7 — M6 x 100
- 8 / 8 — M6 x 125
Binnenzeskantschroef, ISO 4762
STAUFF/DIN-maat - schroefmaten (metrisch)
- 1 / 0 — M6 x 20
- 1A / 1 — M6 x 20
- 2 / 2 — M6 x 25
- 3 / 3 — M6 x 30
- 4 / 4 — M6 x 35
- 5 / 5 — M6 x 50
- 6 / 6 — M6 x 60
- 7 / 7 — M6 x 90
- 8 / 8 — M6 x 110
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!