Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Spanschroeven DIN 1480, staal, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Spanschroeven volgens DIN 1480 moeten worden gemonteerd met aanlaseinden van hetzelfde materiaal (S235JR) volgens DIN 34828. In dat geval is de belastbaarheid van de spanschroeven altijd groter dan de belastbaarheid van de aanlaseinden. Bij montage met verbindingsdelen van andere materialen, in het bijzonder materialen met een hogere treksterkte, moet de belastbaarheid van de spanschroeven afzonderlijk worden gecontroleerd.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!