Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Spanschroef, open vorm
Spanschroef, open vorm - 1
Spanschroef, open vorm - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Spanschroef, open vorm

DIN 1480 (open vorm), staal S235JR, thermisch verzinkt

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 7-uitvoeringen
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
  • < M12 en M27 zonder certificaat van overeenstemming

  • ≥ M12 met certificaat van overeenstemming

  • M27 niet gestandaardiseerd volgens DIN 1480


(Certificaat van overeenstemming → gereguleerd bouwproduct volgens de administratieve steekproefverordening technische bouwvoorschriften, MVV TB, serienr. C 2.4.5.18)

Opmerking

Spanschroeven volgens DIN 1480 moeten worden gemonteerd met aanlaseinden van hetzelfde materiaal (S235JR) volgens DIN 34828. In dat geval is de belastbaarheid van de spanschroeven altijd groter dan de belastbaarheid van de aanlaseinden. Bij montage met verbindingsdelen van andere materialen, in het bijzonder materialen met een hogere treksterkte, moet de belastbaarheid van de spanschroeven afzonderlijk worden gecontroleerd.