Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
D-anker Houtbouwschroef
Spanningsvrij afstandsmontageanker voor droge bevestiging van nokken en de montage van raam- en deurkozijnen en onderconstructies.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Materiaal: Staal galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd
Tijdbesparend
Geen tijdrovende egalisatie nodig door het onderleggen van afstandsblokken
Gebruikt als onderdeel van een systeem met een AW-ankerafdekkap
Ook bij montage in een hoek tot 20° liggen de kappen vlak tegen het oppervlak
De schroef heeft een kegelvormige overgang in het onderste gedeelte van de kopdraad
Zelfs als de schroef niet midden door het gat geleid wordt, neemt de schroef de lat niet mee (wrijvingsloos inschroeven).
Voor bevestiging van:
Raamkozijnen (hout, kunststof)
Kozijndagstukken
Inbouwkasten/keukenkasten
Montage van droge nokken
Draagconstructies in muren, vloeren en plafonds
Geschikt voor: Alle betonnen en metselwerk bouwmaterialen, inclusief volle en holle stenen en gasbeton met bijbehorende ankers. Ook te gebruiken in hout, zelfs zonder ankers.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!