Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Secondenlijm Klebfix FLEX
Robuuste en flexibele zwarte superlijm met uitstekende thermische stabiliteit.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Sterke hechting binnen seconden
- Uitstekende thermische stabiliteit
- Hoge slagvastheid en afpelweerstand
- Uitstekende vochtbestendigheid
- Bevat geen oplosmiddelen en siliconen
- Ergonomisch gevormde fles maakt gemakkelijk werken met één hand mogelijk
- Praktische speciale dop voor schoon werken zonder dat de tuit verstopt raakt
- Het verdient aanbeveling om veiligheidshandschoenen en een veiligheidsbril te dragen.
- Als oppervlakken te droog of te zuur zijn, zal dit het uitharden vertragen of verhinderen, terwijl hogere vochtniveaus en alkalische oppervlakken een versnellende werking hebben.
- door de dampdruk van de vloeibare lijm kan het langzaam uitharden van overtollig materiaal rond het lijmgebied leiden tot een witte neerslag (uitbloeien). Dit zijn uithardende lijmdampen. Deze kan worden verwijderd met bijv. isopropanol of aceton. Houd er rekening mee dat de te reinigen oppervlakken ook bestand moeten zijn tegen deze oplosmiddelen. Uitbloeien kan worden voorkomen/verminderd door de lijm spaarzaam te gebruiken en te zorgen voor voldoende luchtvochtigheid en ventilatie in de werkruimte.
| Klebfix | Klebfix Plasto | Klebfix Flex | Klebfix 4-in-1 | Klebfix 4-in-1 Aanbrengen met kwast | Klebfix GEL | Klebfix 2C | 089309 0893090 08930900 0893090030 | 0893091 | 0893092 | 0893423 | 0893094 | 0893403 08934031 | 0893093090 |
| PE | – | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | |
| PMMA | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | l | ⚫ | |
| Polyamide | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
| Polycarbonaat = PC | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Polystyreen | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| PP | – | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | ⚫1 | |
| PTFE | – | ⚫1 | – | – | – | – | – | |
| PU | – | ⚫ | – | – | – | – | ⚫ | |
| PVC | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Siliconen | – | – | ⚫1 | – | – | – | – | |
| Styrofoam | – | ⚫1 | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | |
| Gelakte oppervlakken | Gelakte oppervlakken | – | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| Hout en houtmaterialen | Hout (MDF, spaanplaat) | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ |
| Gelamineerde platen (Resopal, Ultrapas) | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Decoratieve panelen | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
| Kurk | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
| Steen- en constructiematerialen | Beton | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – |
| Bitumineuze oppervlakken | – | – | – | ⚫ | – | – | – | |
| Gasbeton, gips, gipsplaat | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
| Synthetische steen (Corian, Varicor) | ⚫ | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
| HPL | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
| Natuursteen (marmer, graniet) | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | ⚫ | ⚫ | |
| Steen | – | – | – | – | – | ⚫ | – | |
| Vezelcementplaat | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
| Overige | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | – | – | |
| Glas | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Glasvezel | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
| Spiegel | ⚫1 | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | |
| Porselein, keramiek, tegels | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Papier | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Karton | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Mesh | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
| Leer | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | |
| Metaal | Aluminium | ⚫2 | – | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫ |
| Lood | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
| RVS | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Koper | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
| Messing | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
| Staal/ijzer | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
| Zink | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Kunststoffen | ABS | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| GFK | ⚫ | ⚫1 | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| EPDM | ⚫ | – | ⚫ | – | – | ⚫ | – | |
| Rubber | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Hardschuim | – | ⚫1 | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | |
| Neopreen | – | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
| 1. Met primer 0893 091 5 2. Met activator 0893 301 20 | ||||||||
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen. Raadpleeg het technisch gegevensblad.
Vanwege de flexibiliteit is de cyanoacrylaat-constructielijm speciaal ontworpen voor toepassingen met wisselende thermische en mechanische belastingen. Andere kenmerken zijn een hoge stootvastheid en pelweerstand, zelfs bij dynamische belasting. Bovendien heeft Klebfix FLEX een betere bestendigheid tegen vocht, water en stoom dan standaard-cyanoacrylaatlijmen.
Dankzij een korte temperatuurbestendigheid tot +140 °C kan de superlijm ook worden gebruikt om elektronische componenten op printplaten te lijmen, die vervolgens door een soldeerbad moeten worden geleid. Bijzonder geschikt voor luidsprekerbouw.
De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. Raadpleeg het technische gegevensblad voor de voorbehandeling. Een dunne gelijkmatige laag lijm aanbrengen op slechts één van de ondergronden die moeten worden verlijmd. Voldoende druk uitoefenen om de verbinding onmiddellijk tot stand te brengen om ervoor te zorgen dat compleet contact wordt gemaakt.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!