Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Secondenlijm Klebfix 2C
Secondenlijm Klebfix 2C - 1
Secondenlijm Klebfix 2C - 2
Secondenlijm Klebfix 2C - 3
Secondenlijm Klebfix 2C - 4
Secondenlijm Klebfix 2C - 5
Secondenlijm Klebfix 2C - 6

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Secondenlijm Klebfix 2C

Transparante, vullende, flexibele 2-componenten-superlijm
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
Voor universeel gebruik


  • Uitstekende hechting aan een grote verscheidenheid aan oppervlakken

  • Vrijwel transparant verlijmen van PMMA

  • Grote vulcapaciteit bij minimale krimp

  • Sterkte kleefkracht bij aanvang

  • Kan mechanisch worden verwerkt


Zeer hoge kleefkracht


Draagvermogen maximaal 75 kg/cm² na uitharden



Gel-consistentie


Kan ook worden gebruikt op verticale oppervlakken en bovenhands



Gemakkelijk in het gebruik


  • 10 g-uitvoering wordt geleverd in een praktische spuit - geen pistool nodig

  • Dunne mixertip garandeert een nauwkeurige toepassing


Bestand tegen benzine en diesel



Bevat geen oplosmiddelen en siliconen

Opmerking
  • Niet geschikt voor gebruik in omgevingen met zuivere zuurstof of met hoge zuurstofconcentratie. Mag niet worden gebruikt op sterk gechloreerde of sterk oxiderende ondergronden.

  • Permanente UV-bestendigheid niet gegarandeerd. Directe blootstelling aan zonlicht kan leiden tot lichte vergeling van het oppervlak en barstvorming.
Toepassingsgebied
KlebfixKlebfix
Plasto
Klebfix
Flex
Klebfix
4-in-1
Klebfix
4-in-1
Aanbrengen met kwast
Klebfix
GEL
Klebfix
2C
MetaalAluminium ⚫2⚫2⚫2⚫2⚫2
Lood
RVS
Koper
Messing
Staal/ijzer
Zink
KunststoffenABS
GFK⚫1
EPDM
Rubber
Hardschuim⚫1⚫1⚫1⚫1
Neopreen
PE⚫1⚫1⚫1⚫1⚫1
PMMAl
Polyamide
Polycarbonaat = PC
Polystyreen⚫1⚫1
PP⚫1⚫1
PTFE⚫1
PU
PVC
Siliconen⚫1
Styrofoam⚫1⚫1
Gelakte oppervlakkenGelakte oppervlakken
Hout en houtmaterialenHout (MDF, spaanplaat)
Gelamineerde platen
(Resopal, Ultrapas)
Decoratieve panelen
Kurk
Steen- en constructiematerialenBeton
Bitumineuze oppervlakken
Gasbeton, gips, gipsplaat
Synthetische steen (Corian, Varicor)
HPL
Natuursteen (marmer, graniet)⚫1
Steen
Vezelcementplaat
OverigeEmail⚫1
Glas
Glasvezel
Spiegel⚫1
Porselein, keramiek, tegels
Papier
Karton
Mesh
Leer
089309
0893090
08930900
0893090030
08930910893092089342308930940893403
08934031
0893093090
MateriaalTijd
Beginsterkte*
Treksterkte voldoet aan ISO 4587*
Grenen 180−210 seconden
Beukenhout 90−120 seconden
ABS 45−75 seconden
Polycarbonaat60−90 seconden
Aluminium A5754 90−120 seconden
Constructiestaal 60−90 seconden
Grenen180 seconden
Beukenhout90−120 seconden
Constructiestaal/RVS60 seconden
Aluminium90 seconden
ABS45 seconden
Polycarbonaat60 seconden
PMMA60 seconden
Afhankelijk van de lijmopening (hoe kleiner de opening, hoe sneller het uithardingsproces)
MateriaalTypische trek- en afschuifsterktewaarden
Grenen 4-5 N/mm²
Beukenhout 3-4 N/mm²
ABS6-8 N/mm²
Polycarbonaat 5-7 N/mm²
Aluminium A5754 2-3 N/mm²
Constructiestaal4-5 N/mm²

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen. Raadpleeg het technisch gegevensblad.