Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Kruislijnlaser CLL 18
Zelfnivellerende kruislijnlaser voor gebruik binnen- en buitenshuis met zeer goed zichtbare rode laserlijnen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Precisie in rood
- Zeer goed zichtbare laserlijnen
- Bijzonder lange, fijne maar scherpe lijnen door de grote uitgangsopeningen van de laser
- Automatische bewaking elimineert nivelleringsfouten. Als het zelfnivelleringsbereik wordt overschreden, gaan de laserlijnen knipperen
Gemakkelijk in het gebruik
- Zelfnivellerend in seconden voor snelle uitlijning
- Kan ook over lange afstanden worden gebruikt door de laserstralen te lokaliseren met behulp van de universele LRU 18-ontvanger [inline-referentie], afzonderlijk verkrijgbaar
- Eenvoudig met één knop te bedienen voor snel in- en uitschakelen van alle lijnen
- De laser kan worden bevestigd aan plafondprofielen en statieven van 1/4 en 5/8 inch met behulp van de optionele Universele CLL-A-beugel
- Het sterke magnetische systeem van de CLL-A-adapter (meegeleverd) kan eenvoudig aan elk magnetisch oppervlak worden bevestigd
- Lange batterijduur voor ononderbroken werken
- De robuuste behuizing is beschermd tegen stof en spatwater voor gebruik in zware omgevingen
Flexibele werking
- Continue werking dankzij het krachtige Li-ion batterijpakket, dat zelfs tijdens het werken kan worden opgeladen
- Het apparaat kan ook worden gebruikt met alkalinebatterijen met behulp van de batterijhouder die wordt meegeleverd
Geschikt voor gebruik binnen en buiten
De kruislijn-laser kan in allerlei omgevingen worden gebruikt, zowel binnen als buiten. Deze is ideaal voor bouwwerkzaamheden, renovaties, het installeren van tegels en gipswanden en voor het positioneren van meubilair en stellingen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!