Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
3-in-1 cranktrekker
Cranktrekker voor Octalink-, ISIS- en vierkante tapse trapassen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Voor het demonteren van de crank van de trapas
Compatibiliteit
Het gereedschap kan worden gebruikt voor het demonteren van de crank van ISIS-, Octalink- en vierkante, tapse trapassen
Geen losse onderdelen - het gereedschap heeft een speciaal draaiend hulpstuk dat niet kan worden verwijderd, zodat het ook niet verloren kan gaan
Gebruik met een 8 mm binnenzeskantsleutel of een 15 mm steeksleutel
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!