Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Corrosiebescherming Promax
Anticorrosieve coating en lasprimer met TITANID-formule
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Voldoet aan de reparatievereisten volgens EN ISO 1461
- De nieuw ontwikkelde TITANID-formule zorgt voor een extreem hard oppervlak
- Optimale bescherming en maximale veiligheid, zelfs bij een laagdikte van 10–20 μm
- Uitstekend om te lassen
- Permanent bestand tegen temperaturen tot 300°C
Stofdroog na circa 5 tot 8 min. Handdroog na circa 1 uur. Spuitbus na gebruik ondersteboven houden en ventiel leegspuiten.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Extreem harde micro-zinklamellencoating met uitstekende anticorrosieve eigenschappen. Promax bevat een corrosiebeschermingsmiddel dat componenten optimaal beschermt tegen roest bij kleine mechanische schade zoals scheuren en krassen. Dankzij de unieke TITANID-formule blijft de deklaag op de lange duur geheel intact en is deze bestand tegen weersinvloeden, en wordt voorkomen dat zich witte roest vormt.
Coaten van lasnaden, snijranden en reparatieplekken op blank en verzinkt staal en plaatstaal.
De bus vóór gebruik ten minste 2 minuten goed schudden. Het oppervlak moet schoon, droog en vetvrij zijn. Spuitafstand: 15 tot 25 cm. Een dunne laag PROMAX opspuiten in 1 tot 2 gangen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!