Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Roestwerend middel Metalyt
Reparatiecoating voor naverzinken met TITANID formulering
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Ideale oppervlaktestructuur voor carrosserie- en lakwerkzaamheden
- Kan met coating behandeld worden
- Overschilderbaar met alle in de handel verkrijgbare 1- en 2-component(en) toplaag-laksystemen.
- Hecht op staal, aluminium, tin en diverse soorten kunststof
- Uitzonderlijke functionaliteit in combinatie met afdichtkitten op basis van PU en MS-polymeer
Eerste spuitbare geschikte micro-coating
- Dankzij de nieuw ontwikkelde TITANID formulering is met METALYT een extreem hard oppervlak te verkrijgen
- METALYT biedt een fantastische bescherming tegen corrosie en hecht uitstekend, ook op dunne plaatranden
Eén spuitgang is voldoende
Zeer betrouwbare reparaties dankzij de uitstekende corrosiewerende eigenschappen bij geringe laagdikte.
Uitstekende eigenschappen voor puntlassen, lassen met beschermgas en autogeen lassen
Zowel nat als droog lasbaar.
Dankzij de nieuwe TITANID-technologie kunnen roestbeschermingscoatings van voertuigen eenvoudig en voordelig zodanig hersteld worden dat ze identiek zijn aan de oorspronkelijke coating. Het dure elektrolytproces is niet langer nodig. De unieke TITANID-formulering garandeert een optimale plamuurbaarheid en een perfecte hechting van kitten.
Stofdroog na circa 5 tot 8 min. Handdroog na circa 1 uur. Kan na 2 uur bij 60°C of na 24 uur op kamertemperatuur geplamuurd en gespoten worden. Volledig mechanisch belastbaar na 2–3 dagen.
Bovenstaande gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Wij raden u aan om uw eigen tests uit te voeren voorafgaand aan het gebruik. Vanwege de grote verscheidenheid van de verschillende toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, kunnen wij geen specifiek toepassingsresultaat garanderen. Wij aanvaarden geen enkele wettelijke aansprakelijkheid voor eventueel advies of technische informatie verstrekt door onze gratis klanten-hotline, tenzij dit advies en/of technische informatie onderdeel is van de contractueel overeengekomen service waartoe wij ons hebben verplicht, of tenzij de klantenservice-medewerker bewust of opzettelijk heeft gehandeld. Wij garanderen de consistente kwaliteit van onze producten en behouden ons het recht voor om technische wijzigingen en verbeteringen aan te brengen.
Reparatie en herstel in originele staat van beschadigde zinkfosfaatcoatings op carrosseriedelen en voertuigcomponenten.
De bus vóór gebruik ten minste 2 minuten goed schudden. De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. Spuitafstand: 15 tot 25 cm. Een dunne laag METALYT opspuiten in 1 tot 2 gangen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!