Exclusief voor ondernemers

Uitgebreide productinformatie

E-shop Award 2019

Snelle levering

Meer dan 130.000 producten

Cordless impact screwdriver HiKOKI WR36DA
Cordless impact screwdriver HiKOKI WR36DA - 1
Cordless impact screwdriver HiKOKI WR36DA - 2
Cordless impact screwdriver HiKOKI WR36DA - 3
Cordless impact screwdriver HiKOKI WR36DA - 4
Cordless impact screwdriver HiKOKI WR36DA - 5

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Cordless impact screwdriver HiKOKI WR36DA

  • Nominale spanning: 36 V DC
  • Min./max. aantal slagen: 0-2900 t/min
  • Max. koppel bij zware schroefverbinding: 1100 Nm
  • Geschikt voor schroef: M30
  • Gereedschapsopname: 3/4 inch buitenvierkant
  • Lengte: 221 mm
  • Breedte: 80 mm
  • Hoogte: 290 mm
  • Machinegewicht met accu: 3,7 kg
  • Aantal batterijen: 2 st
  • Accu-/batterij capaciteit: 2.5 Ah

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Nominale spanning Min./max. aantal slagen Max. koppel bij zware schroefverbin... Geschikt voor schroef Aantal VE
Prijs/VE
9501006928
36 V DC 0-2900 t/min 1100 Nm M30
1 st
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
Information on price display
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
Bladercatalogus