Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
LED-accuwerklamp MINI MULTI
LED-accuwerklamp MINI MULTI - 1
LED-accuwerklamp MINI MULTI - 2
LED-accuwerklamp MINI MULTI - 3
LED-accuwerklamp MINI MULTI - 4
LED-accuwerklamp MINI MULTI - 5
LED-accuwerklamp MINI MULTI - 6
LED-accuwerklamp MINI MULTI - 7
LED-accuwerklamp MINI MULTI - 8
LED-accuwerklamp MINI MULTI - 9
LED-accuwerklamp MINI MULTI - 10
LED-accuwerklamp MINI MULTI - 11
LED-accuwerklamp MINI MULTI - 12
LED-accuwerklamp MINI MULTI - 13

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

LED-accuwerklamp MINI MULTI

Continu dimbare lichtbronnen (10-100%): Schijnwerper 150–1.500 lumen, 50–500 lumen
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
  • Ultramoderne LED-technologie voor een hoge lichtopbrengst

  • Obstacle Detection System ODS: Automatische uitschakeling zodra een obstakel zich recht (3 cm) voor de lichtsensor bevindt

  • Lithium-ion-batterijtechnologie maakt korte oplaadtijden en lange levensduur mogelijk


LCD-display


Indicator accucapaciteit


Indicatie van de resterende accucapaciteit


Lumen-niveau in %


Bedrijfstijd in uren



  • Compact ontwerp: past in elke gereedschapskoffer/-tas

  • Fluorescerende reflector: eenvoudig te vinden in een donkere omgeving wanneer deze is uitgeschakeld


Multifunctionele montageopties (7 in 1)


  • Montage van de standaard

  • Statiefbevestiging met schroefdraad M10

  • Opzetmagneet

  • Kan worden bevestigd aan stangen/leidingen tot een diameter van 25 mm

  • Riembevestiging

  • Hangende montage (met spijkers en schroeven)

  • Rotatie van 2 assen (180° of 360°)