Gratis levering vanaf €100! Vanaf €100 worden jouw online shop en app bestellingen geleverd zonder verzendkosten.

Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Contourlicht, truck

Populairste producten in de categorie Contourlicht, truck

CONTOURLICHTEN VOOR VRACHTWAGENS: VERBETER DE ZICHTBAARHEID VAN UW TRUCK

Elk voertuig dat zich op de openbare weg begeeft, moet uitgerust zijn met goed werkende lichten. Daarom heeft Würth een breed aanbod van kwalitatieve lichten ontwikkeld voor de de transport industrie. Kies uit een breed assortiment lampen voor vrachtwagens in onze online shop!

VOOR- EN ACHTERLICHTEN ONTWORPEN OM DE OMVANG VAN DE TRUCK TE BENADRUKKEN

"Zien en gezien worden" - ook voor zij die zich op de openbare weg begeven, gaat deze uitdrukking op. Maar liefst 90% van de informatie die nodig is tijdens het rijden, komt uit visuele prikkels. Een vrachtwagen en zijn opligger moet dan ook uitgerust zijn met allerlei lampen :

  • koplampen
  • gedimde koplampen
  • zijreflectoren
  • nummerplaatverlichting

... maar ook verschillende lichten aan de voor- en achterzijde van het voertuig, die bedoeld zijn om de omvang van het voertuig aan te geven aan de andere weggebruikers.

POSITIE-, CONTOUR- EN DOORRIJLICHTEN

In de Würth E-Shop vindt u een groot assortiment aan lichten voor vrachtwagens. U kan er o.a. volgende lampen vinden :

  • rood/witte ML positieverlichting, rode V3 LED verlichting of XL LED verlichting
  • contourverlichting met 90° lamparm of korte lamparm
  • 60° LED-eindlichten, recht, hangend of extra flexibel
  • multifunctionele verlichting
  • ...

KIES UNIVERSELE, WATERDICHTE EN DUURZAME CONTOURLICHTEN

Uiteraard voldoen onze lichten voor vrachtwagens en opliggers aan de hoogste prestatie- en veiligheidsnormen, en zijn ze compatibel met de meest gangbare elektrische systemen (op 12V of 24V). Het merendeel van de door ons ontwikkelde en in onze online shop beschikbare lichten voor vrachtwagens en opliggers hebben volgende punten gemeen :

  • ADR gecertificeerd
  • waterdichte behuizing
  • krachtig licht
  • onderhoudsvriendelijk
Würth Logo