Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Contourlicht met korte arm 12 V/24 V universeel
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Systeem met dubbele kamer (dubbele beveiliging voor lamp)
Beschermt het contactgedeelte tegen het binnendringen van vocht bij beschadiging van de lens
Ultrasoon gelaste lenzen
Flexibele lamparm
Interval voor bevestigingsgaten compatibel met alle gangbare typen
Boren niet nodig
incl. 24 V-gloeilampfitting
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!