Voorkomt en herstelt "zachte kortsluiting" op spoelen en transformators
Voorkomt kortsluiting in hoog- en laagspanningsgebieden
Produceert een glanzende en flexibele beschermfilm
- Isoleert en dicht af
- Beschermt tegen water, verdunde zuren, basen en corrosie
Hecht zich op metalen zoals koper, messing, staal, chroom, aluminium
SL-contactspray moet volledig droog zijn voordat het elektrische systeem weer wordt ingeschakeld. Werk niet als de installatie onder spanning staat. Het product is zeer brandbaar. Container staat onder druk. Beschermen tegen zonlicht en temperaturen boven de 50°C. Draai de bus ondersteboven en spuit na gebruik. Controleer vóór het aanbrengen of het product niet schadelijk is voor het materiaal.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en onze ervaring. Test het product telkens voordat u het aanbrengt. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor een specifiek toepassingsresultaat ten gevolge van het grote aantal mogelijke toepassingen en omstandigheden bij opslag/gebruik. Voor zover onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt deze service verleend onder uitsluiting van enigerlei aansprakelijkheid, tenzij het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen leveringsomvang of tenzij de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen aan te brengen en onze producten verder te ontwikkelen.
Dicht alle soorten elektrische bedrading af. Isoleert, dicht af, beschermt de bedrading en connectors tegen corrosie en vervuiling.
Breng aan op een afstand van ongeveer 25 cm bij kamertemperatuur door op het gewenste en eerder gereinigde oppervlak te spuiten.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!