Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Contactreiniger

DOELTREFFENDE CONTACTREINIGERS EN -SPRAY VAN WÜRTH

Heeft u storingen in uw elektrische apparaten opgemerkt? Een vals contact, kraakgeluiden of andere storingen die het gebruik bemoeilijken? Desoxiderende contactreinigers van Würth zijn ontworpen om alle soorten contacten te reinigen, en gemakkelijk oxidatie en verschillende soorten residu te verwijderen.

WÜRTH CONTACTREINIGERS: EIGENSCHAPPEN

Onze contactreinigers zijn verkrijgbaar als spuitbussen en kunnen worden gebruikt voor het effectief reinigen van alle soorten contacten op bedieningspanelen, connectoren, schakelaars, elektronische circuits of zelfs contactdozen en alarmen. Het toepassingsgebied is dan ook zeer breed en kan zowel op alledaagse apparaten als op industriële en automobielapparatuur worden toegepast.

Dankzij een zeer efficiënte samenstelling, maken ze het mogelijk om volgende zaken te reinigen :

  • geoxideerde lagen
  • residuen
  • sporen van olie, vet en hars

Onze contactreinigers verdampen na gebruik, tasten de materialen niet aan en laten bij het drogen geen resten achter.

KENMERKEN VAN ONZE PROFESSIONELE CONTACTSPRAYS

Om u te helpen alle problemen in verband met slecht functionerende elektrische contacten op te lossen, biedt Würth u doeltreffende oplossingen. Würth biedt u de keuze uit verschillende uitvoeringen, zodat professionals het meest geschikte product kunnen kiezen voor hun reparatie- of onderhoudswerkzaamheden.

Om uw contactspray te kiezen, moet u rekening houden met een aantal parameters, waaronder :

  • De chemische basis : minerale olie, mengsel van organische oplosmiddelen
  • De dichtheid : die kan liggen tussen 0,76 g/cm3 en 0,754 g/cm3
  • De kleur : kleurloos of rood

Ook de aanwezigheid van siliconen en houtbaarheid van het product zijn factoren waarmee rekening gehouden moet worden. Würth adviseert, afhankelijk van het product, een maximale bewaartijd van 24 tot 36 maanden.