Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Contactgeluidisolatie
Onderlaag voor parket en laminaat
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Contactgeluidsisolatie en dampremmer samengebracht in één product
Geschikt voor vloerverwarming
Aan twee zijden te gebruiken
Bespaart tijd doordat tijdens het leggen de folie tegelijkertijd wordt gelamineerd
Vergaat niet, vochtbestendig
Gemaakt van teruggewonnen vezels en daardoor milieuvriendelijk
Bevat geen schadelijke stoffen
Eenvoudig af te danken
Bovenstaande gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Wij raden u aan om uw eigen tests uit te voeren voorafgaand aan het gebruik. Vanwege de grote verscheidenheid van de verschillende toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, kunnen wij geen specifiek toepassingsresultaat garanderen. Wij aanvaarden geen enkele juridische aansprakelijkheid voor eventueel advies of technische informatie verstrekt door onze gratis klanten-hotline, tenzij dit advies en/of technische informatie onderdeel is van de contractueel overeengekomen service waartoe wij ons hebben verplicht, of tenzij de klantenservice-medewerker bewust of opzettelijk heeft gehandeld. Wij garanderen de consistente kwaliteit van onze producten en behouden ons het recht voor om technische wijzigingen en verbeteringen aan te brengen.
Deze contactgeluidisolatie is bestemd voor gebruik onder zwevend parket en laminaat. Contactgeluidisolatie en dampremmer samengebracht in één product.
Controleer of het resterend vochtgehalte van het oppervlak voldoet aan DIN 18365. Leg de rollen zonder tussenruimte tegen elkaar zodat de folie overlapt. Gebruik van een hechtmiddel is niet nodig. Bij ruw parket kan de isolatie met de foliezijde naar boven gelegd worden (is niet van invloed op de werking van de dampremmer).
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!