Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Constructielijm PUR Rapid
Rapid PUR-constructielijm voor hoogvaste lijmverbindingen in handel en industrie
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Rapid PUR-constructielijm voor hoogvaste lijmverbindingen in handel en industrie
Beproefde lijmeigenschappen
Bewezen belastingsgroep D4 volgens DIN EN 204 door IfT Rosenheim
Voldoet aan de eisen voor de raamconstructies volgens DIN en 14257 (WATT 91)
Hecht aan een groot aantal verschillende materialen
- Kan vervolgens worden gepoedercoat (30 min/+200°C)
- Te gebruiken op natuursteen
Pasta-achtig, thixotropisch
Door de pasta-achtige, thixotrope samenstelling loopt en druppelt de lijm niet en kan dus voor verticale toepassingen worden gebruikt
De lijm schuimt licht en is daarom zeer geschikt voor gebruik op licht oneffen oppervlakken
Hoge weerstand (op korte termijn tegen verdunde zuren, alkaliën en oplosmiddelen)
Schuur- en overschilderbaar
Bevat geen siliconen en oplosmiddelen
Bewezen belastingsgroep D4 volgens DIN EN 204 door IfT Rosenheim
- De viscositeit van 1-C-PUR-kleefstoffen bij verwerking bij +15°C is ongeveer twee keer zo groot als de viscositeit bij gebruik bij +25°C.
- Zonlicht verkleurt de lijm maar heeft geen invloed op de hechtkracht!
- Hechting op aluminium, koper, messing: Alleen op chemisch voorbehandelde of gecoate oppervlakken: Deze materialen kunnen niet permanent op een verouderingsbestendige manier worden verlijmd zonder een adequate voorbehandeling van de hechtvlakken.
- Werkstukken met poedercoating moeten altijd worden gereinigd met reiniger type 60 (art.nr.: 0892130030 / 0892130031); poedercoatings met PTFE-componenten kunnen niet betrouwbaar worden verlijmd zonder voorbehandeling (bijv. plasmaproces).
- Perskracht: ≥0.015 N/mm² voor het lijmen van oppervlakken en ≥ 1 N/mm² voor het lijmen van massief hout aan massief hout
- Bij het overbruggen van naden ≥ 2.0 mm zijn de tijden voor het lijmen, persen en uitharden aanzienlijk langer, lijmnaden ≥ 3 mm zijn niet mogelijk.
- Als er verwacht wordt dat vocht een rol gat spelen, moeten de lijmnaden/hechtvlakken ook worden afgedicht/beschermd met een geschikt afdichtingsmiddel!
- Bij het lijmen van metalen aan absorberende materialen (bijv. hout, constructiematerialen, enz.) kan het vocht langzaam door het het absorberende materiaal via de lijmnaad op het metalen oppervlak worden getransporteerd, waar het corrosie aan het metaal kan veroorzaken. Het metalen hechtoppervlak moet daarom een geschikte corrosiebescherming hebben, bijvoorbeeld lak of poedercoating!
- Bij het lijmen van verschillende materialen (met verschillende uitzettingseigenschappen) moeten de afmetingen van de lijmnaden worden aangepast aan het gedrag op de lange termijn.
- De verlijmde werkstukken mogen pas worden gecoat nadat de lijm volledig is uitgehard; als ze te vroeg worden gecoat, kan de vorming van blazen in de coating niet worden uitgesloten.
- Bij de productie en verwerking van roestvast staal worden hulpmaterialen zoals was, olie, etc. gebruikt. Deze materialen kunnen meestal niet eenvoudig worden weggeveegd. Er is aangetoond dat na het reinigen met oplosmiddelen, het slijpen of (nog beter) zandstralen van het oppervlak, gevolgd door herhaaldelijk reinigen met oplosmiddelen, aanzienlijk betere hechtresultaten oplevert.
- Verzinkte platen moeten altijd worden beschermd tegen de blijvende invloed van vocht. Om de vorming van "witte roest" te voorkomen, moet worden voorkomen dat vocht in contact komt met het hechtoppervlak.
- Lijmrups: 1C-PUR-lijmen mogen nooit worden gebruikt voor het lijmen van lariks in buitentoepassingen. De stof "arabinogalactan" die in het hout zit, of daarin ontstaat, verzwakt de hechtsterkte aanzienlijk! Er zijn geen problemen vastgesteld met PVAC- en EPOXI-kleefstoffen.
- Bij het lijmen van massief hout moet de lijm bij voorkeur op beide hechtvlakken worden aangebracht.
- Voor het lijmen van massief hout in buitentoepassingen moeten geschikte tests worden uitgevoerd om de optimale permanente hechting te bepalen, afhankelijk van het type hout, de weersintensiteit, de oppervlaktebescherming en de geometrie van de lijmnaad.
- Huidvorming en hechtingstijden, evenals de respectieve benodigde druk- en verwerkingstijden, worden beïnvloed door criteria zoals materiaal, temperatuur, hoeveelheid en luchtvochtigheid. Als gevolg daarvan kunnen ze alleen nauwkeurig worden bepaald door onafhankelijke tests. De verwerker moet rekening houden met de overeenkomstige veiligheidsmarges voor de gespecificeerde referentiewaarden.
MONTAGEKIT | |||||
Multi-krachtlijm 0893 100 110 | Multivezellijm 0893 100 115 | PUR Rapid 0892 100 102 | Montagekit, oplosmiddelvrij 0893 100 100 | ||
Koper | ⎷5,4,1 | ⎷5,4,1 | ⎷5,4,1 | ⎷ | |
Messing | ⎷5,4,1 | ⎷5,4,1 | ⎷5,4,1 | x | |
Staal/ijzer | ⎷5,4,1 | ⎷5,4,1 | ⎷5,4,1 | ⎷1 | |
Zink | - | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Kunststoffen | ABS | ⎷4,2 | ⎷4,2 | ⎷4,2 | ⎷2 |
GFK | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | ⎷2 | |
Rubber/neopreen | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
Hardschuim | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | |
PE | - | - | - | - | |
PMMA | - | - | - | ⎷2 | |
Polyamide | ⎷ | - | - | - | |
Polycarbonaat | ⎷5 | - | - | ⎷2 | |
Polystyreen (geen schuim!) | - | - | - | - | |
PP | - | - | - | - | |
PTFE | - | - | - | - | |
PVC (niet zacht PVC!) | ⎷6 | ⎷6 | - | ⎷2 | |
Siliconen | - | - | - | - | |
Styrofoam | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Gelakte oppervlakken | Gelakte oppervlakken (Tweedelige lakken, moffellak, KTL-gelakte panelen) | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - |
Hout en houtmaterialen | Hout (inclusief MDF, spaanplaat) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ |
Gelamineerde HPL-panelen (Resopal, Ultralas) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Decoratieve panelen | ⎷5 | x | x | ⎷ | |
Kurk | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Steen- en constructiematerialen | Beton | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 |
Bitumineuze oppervlakken | - | - | - | - | |
Gasbeton, gips, gipsplaat | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | |
Synthetische steen (Corian, Varicor) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷3 | |
Delicaat natuursteen (bijv. marmer) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | - | |
Steen | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Vezelcementplaat | ⎷3 | - | - | ⎷3 | |
Overige | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
Glas | - | - | - | - | |
Glasvezel | ⎷ | ⎷ | ⎷ | - | |
Spiegel | - | - | - | - | |
Porselein, keramiek, tegels | ⎷ | ⎷ | ⎷ | - | |
Papier | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Karton | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Mesh | - | - | - | - | |
Leer | ⎷ | ⎷ | ⎷ | - | |
Metaal | Aluminium | ⎷4,1 | ⎷4,1 | ⎷4,1 | ⎷1 |
Lood | - | - | - | - | |
RVS | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | ⎷1 | |
1. Voorstrijken met primer voor metaal (artikelnr. 0890 100 61) 2. Voorstrijken met primer voor kunststof/hout/steen (artikelnr. 0890 100 62) 3. Voorbehandelen met penetrerende primer (artikelnr. 0890 545 10) 4. Voorbehandelen met actiefreiniger (artikelnr. 0890 100 60) 5. Voorbehandelen met reiniger type 60 (artikelnr. 0892 130 030, 0892 130 031) 6. Voorbehandelen met reiniger type 10 (art. nr. 0892 100 10) *Oppervlak mag niet bevochtigd worden met lotuseffect |
Optimalisatietabel | ||
Oppervlakte/materiaal | Optimalisatiestappen* | Opmerkingen |
Geanodiseerd aluminium | 1. Actief reiniger 2. AdhesionPlus metaalprimer | – |
Aluminium (AlMg3, AlMgSi1) | 1. Basisreiniging met reinigingsmiddel type 60 2. Schuur licht met een zeer fijn schurend fleece 3. Nareiniging met reinigingsmiddel type 60 4. Actief reiniger 5. AdhesionPlus metaalprimer | – |
Non-ferrometalen (messing, koper, brons enz.) | Het gebruik van AdhesionPlus metaalprimer is verplicht! | |
Roestvrij staal (roestwerend) | – | |
Staal (St 37 etc.) | In onderdelen die vatbaar zijn voor corrosie: 2-componenten PU- of epoxycorrosiebescherming vereist! | |
Verzinkt staal (thermisch of conventioneel verzinkt) | Corrosie | |
Zink | Vorming van witte roest als er vocht aanwezig is | |
Poedercoatings (PES, EP/PES) | Reiniger type 60 | Er wordt aanbevolen een test vooraf uit te voeren voor toepassingen waarbij aanzienlijke krachten of een vochtige omgeving zijn betrokken. |
2-componenten deklaag, op water- of oplosmiddelbasis (PUR, acryl) | Varioprimer Safe + Easy | Vanwege het grote aantal beschikbare lakken is deze informatie slechts een richtlijn. Voer indien nodig eerste voorbereidende tests uit. |
2-componenten primers, op water- of oplosmiddelbasis (PUR, acryl, epoxyhars) | Varioprimer Safe + Easy | – |
Cathodische dompelcoating (E-coating) | Actief Reiniger | – |
Op rol gelakte coating | Actief Reiniger | – |
ABS | 1. Actief reiniger 2. AdhesionPlus primer voor P/W/S | – |
GFRP (onverzadigd polyester), gelcoatzijde of SMC | 1. Basisreiniging met reinigingsmiddel type 60 2. Schuur met "zeer fijn" of schuurvlies korrel 60-80 en stofzuig vervolgens. 3. Nareiniging met reinigingsmiddel type 60 | Het hechtvlak moet worden beschermd tegen UV-straling (ondoorzichtige afdekking). |
Hard PVC | Reiniger Type 10 of Type 60 | – |
Hout, triplex, MDF, houtproducten en kurk | Stofverwijdering | – |
Gelamineerde HPL-panelen (Resopal, Ultrapas) | Reiniger type 60 | – |
Email, porselein, keramiek, tegels | 1. Reiniger type 60 2. Varioprimer Safe + Easy | – |
Beton, mineraalmortel, gips en cementvezelplaat | 1. Stofverwijdering 2. Diep penetrerende primer | – |
Synthetische steen (Corian, Varicor) | Reiniger type 60 | – |
* Volg de bijbehorende volgorde van de afzonderlijke stappen |
Bewezen belastingsgroep D4 volgens DIN EN 204 door IfT Rosenheim
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen. Raadpleeg het technisch gegevensblad!
Voor constructieve temperatuur- en waterbestendige lijmverbindingen in houten vensterbouw (sleuf/pen verlijming), trapconstructies en in de sector voor houten huisdeuren, bijv. voor het lijmen van boardverbindingen van houten en huisdeurcassettes conform DIN EN 204 D4.
Bij constructies van aluminiumvensters/deuren voor verlijming van aluminium-hoekverbindingen in hol profiel-kamers.
De ondergronden moet schoon, droog en vetvrij zijn. Raadpleeg de optimalisatietabel in het technische gegevensblad voor informatie over de voorbehandeling.
Lijm wordt als rups aangebracht op een van de te verlijmen delen of over het gehele oppervlak met de getande spatel. Opbrengdikte van lijm max. 3 mm. Maak de onderdelen binnen ongeveer 5 minuten aan elkaar vast. De lijm is vochtuithardend.
Zie technisch gegevensblad voor meer informatie.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!