Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Steunbeugel type G
Steunbeugel type G - 1
Steunbeugel type G - 2
Steunbeugel type G - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Steunbeugel type G
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
  • Verborgen bevestiging voor een aantrekkelijke vormgeving

  • Past op plateau-steun type G

  • Ankervariant voor metselwerk

  • Kooimoer voor houten wand

  • Lastgroep L50 (DIN 68874-1): Kan een gelijkmatig verdeeld gewicht van 50 kg per m2 ondersteunen, max. afstand tussen plankssteunen = 700 mm


Hellinginstelling


  • Het speciale anker kan worden gebruikt om de kanteling afzonderlijk af te stellen

  • Eenvoudig en net systeem

Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.