Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
EU+ HSCo 90° TiAIN verzinkboor DIN 335 C
De allrounder met extreem variabel geslepen vrijloophoeken (EU), TiAlN-coating en extra ontlasting van de tap exclusief verkrijgbaar bij Würth voor perfecte verzinkingen en maximale prestaties.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Extreem ongelijke vrijloophoeken
- Optimale oppervlaktekwaliteit: exacte, ronde, braamvrije verzinkingen
- Maximaal soepel proces in alle materialen
- Hogere snijwaarden mogelijk
Exclusief, slijpt vanuit de achterzijde
- Tot 3x sneller dan conventionele verzinkboren
- Tot 2x meer verzinken dan conventionele verzinkboren
- Aanzienlijk minder inspanning (axiaalkracht) nodig bij gebruik met handboormachines
- Diepere verzinkingen mogelijk
Voor universeel gebruik
Optimale prestaties bij het bewerken van bijna alle materialen en toepassingen dankzij speciale puntgeometrie en HSCo-snijmateriaal
Lange levensduur en hoge snelheid
Superharde coating op basis van titaniumaluminiumnitride
3-vlaks schacht
- Voorkomt doorslippen in de boorkop: sneller en comfortabeler werken
- Optimale krachtoverbrenging
- Beschermt de boorkop tegen beschadiging
- Weinig kracht nodig voor het openen en sluiten van de boorkop
Productverpakking van 100 % PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100% recycleerbaar
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!