Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
EU HSCo 90° TiAIN lange verzinkboor DIN 335C
Een alleskunner met extreem oneven steekhoek (EU) en TiAlN-coating in lange uitvoering voor perfecte, diepliggende verzinkgaten en maximale prestaties.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Extreem oneven steekhoek
- Maximale oppervlaktekwaliteit: exacte, ronde, braamvrije verzinkingen
- Snellere bewerking dankzij hogere snijsnelheden
- Veel minder gereedschapslijtage
- Maximale gladheid bij alle materialen
- Veel minder voedingskracht vereist
Ideaal voor diepliggende verzinkgaten
Lange cilindrische schacht
Voor universeel gebruik
Verwerking van bijna alle materialen mogelijk dankzij speciale puntgeometrie en HSCo-snijmateriaal.
Lange levensduur en hoge snelheid
Door de superharde coating op basis van titanium-aluminiumnitride
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!