Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Verzinkfrees assortiment 6-delig. TiN 90° DIN 335 C
Verzinkfrees assortiment 6-delig. TiN 90° DIN 335 C - 1
Verzinkfrees assortiment 6-delig. TiN 90° DIN 335 C - 2
Verzinkfrees assortiment 6-delig. TiN 90° DIN 335 C - 3
Verzinkfrees assortiment 6-delig. TiN 90° DIN 335 C - 4
Verzinkfrees assortiment 6-delig. TiN 90° DIN 335 C - 5
Verzinkfrees assortiment 6-delig. TiN 90° DIN 335 C - 6

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Verzinkfrees assortiment 6-delig. TiN 90° DIN 335 C

6-delig assortiment, ø 6,3 - 20,5 mm. Aanzienlijk verbeterde prestaties bij het verwerken van conventionele staalsoorten en gietijzer in vergelijking met blauwe/gele ring. Verkrijgbaar in ORSY®-systeemcassette.
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
Maximaal 30 % hogere snijsnelheden en twee tot vier keer langere levensduur in vergelijking met de blauwe ring


TiN-coating



Braamvrij verzinken en ontbramen


Conische verzinkfrees met 3 snijkanten, precisiegeslepen



Geoptimaliseerde spiraalgeometrie


Uitstekende spaanvorming en -verwijdering



Geschikt voor het ORSY®-systeem. Compacte en praktische systeemcassette met nuttige details, zoals stapelbaarheid, geoptimaliseerde verbinding en eenvoudig te openen