Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Verzinkfrees assortiment 6 stuks. Groene ring, HSS 90°, DIN 335 C
Bestaande uit diameters 6,3-20,5 mm. Bijzonder geschikt voor het bewerken van roestvast staal, gelegeerd of hooggelegeerd staal en roest- en zuurbestendige staalsoorten. Verkrijgbaar in ORSY®-systeemcassette.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Braamvrij verzinken en ontbramen
Conische verzinkfrees met 3 snijkanten, precisiegeslepen
Geoptimaliseerde spiraalgeometrie
Uitstekende spaanvorming en -verwijdering
Geschikt voor het ORSY®-systeem. Compacte en praktische systeemcassette met nuttige details, zoals stapelbaarheid, geoptimaliseerde verbinding en eenvoudig te openen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!