Gratis levering vanaf €100! Vanaf €100 worden jouw online shop en app bestellingen geleverd zonder verzendkosten.

Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Compressoren

COMPRESSOREN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

De compressoren van Würth voldoen aan de behoeften van professionals uit verschillende sectoren. Met een capaciteit van 20 tot 200 liter kunnen onze compressoren gebruikt worden voor het aandrijven van pneumatische machines zoals niet- en spijkermachines, slagmoersleutels, schroeven- en boormachines, axiale of haakse slijpmachines, beitels en schrapers etc. Omdat compressoren relatief zware machines zijn, zijn ze voorzien van wielen voor praktisch gebruiksgemak op de bouwwerf of in uw atelier.

De elektrische compressoren van Würth zijn kleine, hoogtechnologische machines die ontworpen zijn om professionals te ondersteunen in een brede waaier van toepassingen. Ze zijn krachtig en robuust. Een elektrische compressor is een ideaal product voor het oppompen van banden, maar het kan ook gebruikt worden om pneumatische machines aan te drijven.

KENMERKEN EN TOEPASSINGSGEBIEDEN VAN ONZE COMPRESSOREN

Elektrische compressoren van Würth voldoen aan de behoeften van professionals in verschillende sectoren, zoals :

  • bouw
  • industrie
  • auto & cargo
  • elektro
  • ...

Er zijn drie type elektrische compressoren :

  • Compact compressoren : Ze zijn bijzonder geschikt voor kleine schoonmaakwerkzaamheden. Dit type draagbare compressor werkt vaak op een batterij en is perfect voor kortstondig gebruik.
  • Een-cilinder compressoren : Deze modellen kunnen gebruikt worden voor verschillende toepassingen - in de bouw, om zaken op te blazen etc).
  • Twee-cilinder compressoren : Deze compressoren onderscheiden zich door een grotere capaciteit en groter vermogen.

COMPRESSOREN VAN WÜRTH

Würth heeft compressoren met verschillende prestatieniveaus ontwikkeld om aan de specifieke behoeften van elke bedrijfstak te voldoen. Het belangrijkste bij de keuze van een compressor zijn uw eisen en het soort gebruik dat u ervan wilt maken.

Van de vele selectiecriteria waarmee rekening gehouden kan worden, springen volgende parameters eruit :

  • De tankinhoud : Deze ligt tussen 20 en 200 liter. Hoe groter de tank, hoe meer de elektrische compressor kan opblazen en u kan ondersteunen.
  • Het vermogen van de motor : Afhankelijk van het model, kan het vermogen tussen 1,5 kW en 2,2 kW liggen. Het vermogen van de motor is belangrijk voor het uiteindelijke debiet van uw elektrische compressor - de kwaliteit van een goede elektrische compressor kan worden beoordeeld aan de hand van het vermogen van de motor. Dit vermogen beïnvloedt de opblaassnelheid, maar ook de druk van uw product (uitgedrukt in bar).
  • De aanzuigcapaciteit : Deze wordt uitgedrukt in m3/h of in L/min.
  • De maximumdruk : Een kwaliteitscompressor biedt opblazen met een maximumdruk van 8 tot 10 bar.
  • Het gewicht en de afmetingen van uw compressor : Deze kunnen relevant zijn voor zij die de compressor ook op verplaatsing wensen te gebruiken.

HOE KIES IK DE JUISTE COMPRESSOR?

De keuze van de compressor dient gebaseerd te worden op de werkdruk en het luchtverbruik van het te gebruiken pneumatische gereedschap.

HOE GEBRIUK IK EEN COMPRESSOR?

Voor optimaal gebruik mag een compressor niet meer dan 20 keer per uur worden ingeschakeld. Bovendien moet regelmatig de zuigfilter gereinigd worden, filter van de drukregelaag ontlucht te worden, en de olie ververst te worden. Dit om de levensduur van de compressor te verlengen.

Würth Logo