Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Compressor Power 50 L
Krachtige, robuuste riemaangedreven zuigercompressor voor flexibele toepassingen binnen de werkplaats
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Laag toerental en geluidsarme werking
Riemaandrijving
Goede koude start
Hoogwaardige drukschakelaar met overdrukklep
Instelbare werkdruk en goede luchtkwaliteit
Gefilterde drukregelaar met manometer en olievernevelaar
Tankdrukweergave
Extra manometer
Motor beschermd tegen oververhitting
Geïntegreerde bescherming tegen overbelasting
Ideaal voor mobiel gebruik binnen de werkplaats
- Geremde zwenkwielen bieden wendbaarheid en een veilige stand
- Comfortabel in gebruik door beklede trekgreep en extra handgreep
Orde en veiligheid
Lange trekgreep met geïntegreerde kabeloproller
Snelle en eenvoudige controle van het oliepeil
Oliegesmeerde compressor met oliekijkvenster
Niet toegestaan voor gebruik in gezondheidszorg, verwerking van levensmiddelen of voor het vullen van ademhalingstoestellen. Neem de veiligheidswaarschuwingen in de gebruiksaanwijzing in acht. Het apparaat is als prototype getest.
Dit apparaat genereert perslucht voor persluchtgereedschap in professionele toepassingen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!