Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Compressor Compact 20 L olievrij
Olievrije, compacte zuigercompressor voor flexibel gebruik in interieurbouw en op bouwplaatsen met gebruik van de montage- en transportfaciliteiten van de grote systeemkoffer
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Verminderde servicekosten
Olievrije zuigercompressor
Ideale bescherming van armaturen en bedieningselementen
Alle componenten zijn geïnstalleerd in een stabiel, compact buisframe.
Maakt gemakkelijk transport op de bouwplaats mogelijk
Uitgerust met twee stevige hijsogen
Geeft de keteldruk weer
Extra manometer
Afstelbare werkdruk
Reduceerventiel met manometer
Goede prestaties bij koude start
Drukschakelaar van hoge kwaliteit met overdrukklep
Ideaal voor mobiel gebruik
- Comfortabel transport dankzij de variabele trek- en draaggreep (gereedschapswagenfunctie) en robuuste wielen
- Staat zeer veilig dankzij rubberen voeten
- Montage- en transportoptie voor grote systeemkast
- Opwikkelmogelijkheid voor snoer
Oververhittingsbeveiliging in motor
Ingebouwde overbelastingsbeveiliging
Niet toegestaan voor gebruik in gezondheidszorg, verwerking van levensmiddelen of voor het vullen van ademhalingstoestellen. Neem de veiligheidswaarschuwingen in de gebruiksaanwijzing in acht. Het apparaat is als prototype getest.
Dit apparaat genereert perslucht voor persluchtgereedschap in professionele toepassingen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!