Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Compressietester 40 stuks voor dieselmotoren

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Compressietester 40 stuks voor dieselmotoren

Compressietester voor nauwkeurige analyse van dieselmotoren met een groot drukbereik van 8 tot 40 bar en opnamemogelijkheden

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Efficiënte compressietests met systeem


  • Uitgebreide set voor nauwkeurige compressietests bij dieselmotoren

  • Maakt nauwkeurige drukmeting mogelijk in het bereik van 8 tot 40 bar

  • Bredere toepassingsgebieden door het grote aantal adapters

  • De schokbestendige behuizing zorgt voor veilig transport en opslag van de hele set


Universele toepassing


  • Met de diagramkaarten kunt u duidelijke en begrijpelijke resultaten vastleggen

  • Maximaal 8 tests per vel + 2 reservetests

  • Snelkoppeling bespaart tijd bij het aansluiten en vervangen

  • Met de drukontlastingsknop kan de meting worden herhaald zonder opnieuw aan te sluiten


Inhoud:


  • Compressietester voor dieselmotoren 8,0 tot 40,0 bar incl. slang en snelkoppeling

  • Aansluithoek 90°

  • Diagramkaarten, 8,0 tot 40,0 bar

  • 17x gloeibougieadapter

  • 16x adapterset voor aansluiting van injector

  • 8x set koperen afdichtringen