Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Compressiedrukschrijver, 68-delig. voor benzinemotoren, 4-17 bar
Geschikt voor het controleren en documenteren van de compressiedruk in benzinemotoren
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Het diagramblad biedt betrouwbare verificatie en is begrijpelijk voor de klant
- Op de brede schaal kunnen maximaal 8 tests (+2 reservetests) worden geregistreerd
- Voor het meten van de compressiedruk worden motorspecifieke adapters gemonteerd tussen de motor en de compressiedrukschrijver
- Het uitgebreide assortiment adapters garandeert een hoge markt-/typedekking
- Het apparaat is ook voorzien van een drukaflaatknop om de meting indien nodig te herhalen zonder het apparaat of de inschroefadapter los te koppelen van de aansluiting
Leveringsomvang:
- 1 x compressiedrukschrijver benzine, 4-17 bar inclusief slang met insteeksonde
- 50 x schemavellen
- 1 x bougieadapter kort in elk van M10 x 1.00; M12 x 1.25; M14 x 1.25; M18 x 1.50
- 1 x bougieadapter lang (190 mm) in elk van M10 x 1.00; M12 x 1.25; M14 x 1.25
- 5 x vervangend rubber voor insteeksonde
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!