Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
1-component combischuim
Speciaal 1-component-schuim met veiligheidscombinatieventiel voor het hechten en afdichten van bouwdelen in ondergrondse bouwtoepassingen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Combinatieventieltechnologie (2 in 1)
- Te gebruiken als pistoolschuim en als adapterschuim
- Geen uitvaltijd als het schuimpistool defect raakt
Vervangt het arbeids- en tijdsintensieve aanbrengen van mortel
Eenvoudig aanbrengen, bespaart tijd en kosten. Handig en praktisch in het gebruik.
Waterdichte hechting
- Getest als waterdicht tot 0,5 bar, getest door MFPA Leipzig (testrapportnr. PB2.4/06-492-2)
- Schuimt op en dringt door tot in de kleinste toleranties om deze af te dichten
Geschikt voor een groot aantal verschillende toepassingen dankzij hoge duurzaamheid
- Bestand tegen:
Benzine, olie, water
Gemeentelijk afvalwater
Uitwerpselen
Blootstelling aan chemische stoffen die gewoon is in de bouw
Alle bacteriën en zuren die normaal in de bodem voorkomen
Milieuvriendelijk
Het drijfgas bevat geen FK's en HFK's. Voldoet aan de specificaties van richtlijn EG 842/2006.
Koel en droog bewaren. Bewaar de bus rechtop om schade aan het ventiel te voorkomen. Draag handschoenen tijdens het aanbrengen omdat het verse schuim sterk klevend is. Bescherm decoratieve ondergronden tegen vuil; dek aangrenzende ondergronden af met kleefband/-folie. Zie het veiligheidsinformatieblad van de EG voor meer informatie over de verwerking en veiligheid. Mag niet met huishoudelijk afval worden afgevoerd. De bus wordt opgehaald en hergebruikt via het PDR-systeem.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Voor het eenvoudig en snel vullen van voegen tussen schachtelementen (die voldoen aan DIN 4034, deel 2) en voor het afdichten en verbinden van putschachten, rioolingangsschachten en felsverbindingen, systemen voor verwerking van huishoudelijk rioolafval en verbindingen in gebouwen. Hecht aan beton, metselwerk, steen, pleisterwerk, hout, vezelcement, metaal, een groot aantal verschillende kunststoffen zoals polystyreen, PUR-hardschuim, polyester, hard PVC (behalve polyethyleen en siliconenrubber).
De ondergrond moet droog en vorstvrij zijn, een goede vormvastheid hebben en moet vrij zijn van stof, vuil, olie, vet, scheidingsmiddelen en losse bestanddelen. Bevochtig de ondergrond spaarzaam met water.
Gebruik schuimpistool:
Kan worden aangebracht met PURLOGIC Xpress (artikelnr. 0891 152 4) en PURLOGIC COMBIpress (artikelnr. 0891 152 6). Andere pistolen zijn niet geschikt
Schroef de bus stevig op het pistoolschroefdraad en schud de bus met het pistool ten minste 30 seconden grondig. Breng het schuim gelijkmatig op de ring van de schacht aan.
Gebruik met hoekadapter:
Schroef de hoekadapter op het ventiel en schud de bus ten minste 30 seconden grondig. Breng het schuim gelijkmatig op de ring van de schacht aan.
De volgende schachtring moet binnen 10 minuten worden aangebracht. Snijd of verdeel geen schuim dat uit de felsring ontsnapt. Verwijder overtollig, vers schuim direct met PU-reiniger; verwijder uitgehard schuim mechanisch.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!