Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Combinatieborgklem
In de lengterichting non-positieve veiligheidsklem voor SML buizen en gegoten onderdelen in overeenstemming met DIN EN 877 en 19522
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Voor verbinders met één en twee schroeven
- Voor inwendige druk tot 10 bar voor DN 50 – DN 100 (DN 125 – 150 5 bar, DN 200 3 bar)
- Geschikt voor alle Rapid verbinders (m.u.v. DN 250) en alle CV- en CE-verbinders met twee schroeven
- DN 250 uitsluitend voor CV-verbinders
Voor artikelnummers 0544007200 en 0544007250 zijn de uitvoeringen met drie klemmen.
- Regen- en afvalwaterleidingen in afgelegen gebieden
- Waterafvoerbuizen voor het dak (HDE-systeem)
- Hefsystemen
- Schroef beide klemhelften losjes op de buis
- Zorg ervoor dat de klemhelften niet op de beugel of verbinder rusten
- Haal de schroeven kruislings aan om zeker te zijn dat de borgklemmen gelijkmatig vast komen te zitten
- Houd u aan de aanhaalmomenten (controleer met een momentsleutel)
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!