Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Combi-vulapparaat
Vulapparaat voor professioneel, economisch en schoon aanbrengen van smeermiddelen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Geschikt voor het vullen van:
- Lube-Shuttle systeemcartridges in combinatie met een navuladapter
- Schaarvetspuiten
- Eenhands vetspuiten
- Smeereenheden met vulnippel conform DIN 1283
In de handel verkrijgbare vetsoorten tot NLGI-klasse 2 kunnen worden gebruikt. Elk ander gebruik raden wij uitdrukkelijk af.
Lube-Shuttle® is een geregistreerd handelsmerk van MATO GmbH KG.
Het combinatie-vulapparaat is geschikt voor het vullen van Lube-Shuttle®-systeempatronen in combinatie met een navuladapter, schaarvetspuiten, eenhands vetspuiten en smeersystemen met vulnippel conform DIN 1283, met in de handel verkrijgbare vetten tot NLGI-klasse 2.
- Open de vetopvangbak en druk de volgzuiger stevig op het vet.
- Plaats de centreerkap op de vetopvangbak.
- Draai alle 3 kartelschroeven los en schuif de centreerschuif naar binnen (naar het midden).
- Druk de bevestigingsklauwen met de bouten zo ver mogelijk naar buiten.
- Plaats vervolgens de centreerkap op de vetopvangbak, zodat de bevestigingsklauwen naar buiten zijn gericht
- en de centreerschuif zich in de vetopvangbak bevindt.
- Duw de centreerschuif zo ver mogelijk naar buiten met de kartelschroef. (Kap wordt
- automatisch op de vetopvangbak gecentreerd)
- Houd de kartelschroef naar buiten gedrukt en schuif de bevestigingsklauw zo ver mogelijk naar binnen
- met behulp van de bout. Draai de kartelschroef stevig vast.
- Zet de overige 2 kartelschroeven en -bouten vast zoals hierboven beschreven.
- LET OP!! Controleer of de centreerkap stevig op de vetopvangbak zit.
- De pomp kan nu door de klem worden geduwd en met de
- klemschroeven worden vastgezet.
- Het combinatie-vulapparaat is nu klaar voor gebruik.
- Druk de vulnippel van het smeerapparaat op het vulmondstuk van het vulapparaat. Het vulmondstuk heeft
- een stopventiel.
- Tijdens het vullen schuift het vet automatisch de afdichthuls terug in de vetopvangbak. De
- zuigerstang van de vetopvangbak moet volledig naar binnen worden geduwd voordat deze wordt gevuld. Wanneer u verhoogde
- weerstand voelt op de hendel van het vulapparaat, is het vullen voltooid.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!