Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Combi-draadtapbit, HSS
Geslepen precisiegereedschap om in één beweging te boren, tappen en verzinken.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Te gebruiken in rechts- en linksdraaiende boormachines zoals:
- Stationaire boormachines
- Handboormachines
- Accuboormachines
- Geschikt voor doorlopende gaten in staal, non-ferro metaal en kunststof tot 1 x d (M6 = 6 mm materiaaldikte) en tot 600 N/mm2 treksterkte
- Werkplaatsen, systeembouw, installatie, constructie van ventilatiesystemen, metaalconstructiewerk, reparatie van bedrijfsvoertuigen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!