Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect combi-boortap met zeskantschacht assortiment 6-delig
SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect combi-boortap met zeskantschacht assortiment 6-delig - 1
SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect combi-boortap met zeskantschacht assortiment 6-delig - 2
SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect combi-boortap met zeskantschacht assortiment 6-delig - 3
SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect combi-boortap met zeskantschacht assortiment 6-delig - 4
SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect combi-boortap met zeskantschacht assortiment 6-delig - 5
SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect combi-boortap met zeskantschacht assortiment 6-delig - 6

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect combi-boortap met zeskantschacht assortiment 6-delig

Geschikt voor boor-/schroefmachines en slagschroevendraaiers: Met ongelijke getrapte boorpuntgeometrie en speciale coating voor nauwkeurig boren, draadsnijden en ontbramen in bijna alle materialen

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Maximaal comfort


  • Ontworpen voor gebruik met slagschroevendraaiers voor nog sneller en veiliger werken, omdat er geen terugslagmoment is en dus geen belasting op de pols

  • Boren, draadsnijden en verzinken/ontbramen in één handeling: Er hoeft niet gewisseld te worden van gereedschap, dit bespaart tijd en kosten

  • SMART STEP-puntgeometrie met extreem ongelijke spoed voor boren met minimale kracht en perfecte gereedschapsgeleiding (octrooi aangevraagd)


Maximale levensduur dankzij de nanoProtect-coating


  • Aanzienlijk langere levensduur dan conventionele combi-boortappen


Maximaal toerental


  • Tot 3 keer sneller dan vergelijkbare combi-boortappen met conventionele puntgeometrie


Maximale precisie


  • Uiterst nauwkeurige, ronde gaten zijn de perfecte voorbereiding voor het daaropvolgende draadsnijden van hoge kwaliteit

  • Geoptimaliseerde draadspoed voor nog minder kans op breuk en perfecte maatnauwkeurige schroefdraad in doorlopende gaten conform ISO 2 (6H)


Maximale flexibiliteit in de toepassing


  • Kan nagenoeg in alle materialen universeel worden gebruikt

  • Kan worden gebruikt in slagschroevendraaiers, maar ook conventioneel in boor-/schroefmachines of met statief- en kolomboormachines


1/4 inch zeskant bitopname, type E


  • Geslepen uit massief materiaal voor de best mogelijke concentriciteit en dimensionale nauwkeurigheid

  • Betrouwbare greep en optimale krachtoverbrenging in de boorkop

  • Extreem snelle gereedschapswisseling in slagschroevendraaiers

  • Zonder vastlopen bij de uitgang van het gat


Exclusief verkrijgbaar bij WÜRTH



Compacte en praktische systeemcassette, geschikt voor het ORSY-systeem met handige details, zoals stapelbaarheid, geoptimaliseerde verbinding en eenvoudig openen

Opmerking
  • Gebruik voor gebruik met 1/2-inch slagmoersleutels alleen de adapter 0997148462. Het wordt ten zeerste afgeraden om een andere adapter te gebruiken, omdat dit ertoe kan leiden dat de combinatie-boortap breekt.

  • Alleen geschikt voor schroefdraden in doorlopende gaten met een materiaaldikte tot 1 x M* (bijv. M10 = 10 mm materiaaldikte)

  • Verzinkingboring conform DIN 74-1 voor verzonken kopschroeven (conform DIN 7991) is niet mogelijk

  • Gebruik voldoende koelmiddel en smeermiddel