Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
HSCo Multi Performance combinatietap
Premium HSCo combi-boortap voor nauwkeurig boren, draadsnijden en verzinken/ontbramen in één bewerking. Nu ook voor dikkere werkstukken tot 2xD en voor bijna alle materialen, zoals conventioneel staal, roestvast staal (bijv. V2A, V4A), titanium, hittebestendige en hoogvaste staalsoorten tot 1200 N/mm² en gietmaterialen. Ook geschikt voor non-ferrometalen, zoals aluminium, aluminiumlegeringen, brons en kunststoffen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
3-in-1: boren, draadsnijden en verzinken/ontbramen in één bewerking
Er hoeft niet gewisseld te worden van gereedschap, dit bespaart tijd en kosten
De eerste combi-boortap die, behalve voor plaatbewerking, ook geschikt is voor dikkere werkstukken
Hiermee kunt u twee keer zo diep boren, draadsnijden en verzinken/ontbramen in materialen met een dikte van 2xD (in tegenstelling tot 1xD zoals bij conventionele combinatie-boortappen)
De eerste combi-boortap die niet beperkt is tot gebruik in materialen met een treksterkte tot 600 N/mm², maar die geschikt is voor bijna alle materialen
Nieuw ontwikkelde gereedschapsgeometrie en HSCo-snijmateriaal
Aanzienlijk langere levensduur vergeleken met conventionele combi-boortappen
Nieuw ontwikkelde gereedschapsgeometrie en HSCo-snijmateriaal
Zeer snel precisiewerk
Spiraalboor met HSC geometrie
Optimale centrering bij het werken op gebogen oppervlakken
Spiraalboor met punthoek van 135° en geoptimaliseerde kruisslijping
Nieuwe generatie schachten met een veelhoekig gedeelte en een buisvormig gedeelte met binnenvierkant in één
De veelhoekige schacht voorkomt draaien in de boorkop, zorgt voor een optimale krachtoverbrenging en beschermt de boorkop tegen beschadiging
Exclusief verkrijgbaar bij Würth
- Verzinkingen conform DIN74-1 voor verzonken kopschroeven (conform DIN 7991) zijn niet mogelijk.
- Voor gebruik in boor-/schroefmachines en handboormachines, statief- en kolomboormachines.
- Gebruik voldoende koelmiddel en smeermiddel.
- Raadpleeg de overzichtstabellen voor de verschillende gereedschap/materiaalcombinaties.
Na het boren moet het toerental drastisch worden verlaagd voor het draadsnijden en het verzinken/ontbramen. De aanbevolen snijwaarden, afhankelijk van het materiaal en de diameter van het gereedschap, zijn te vinden in het overzicht van de snijwaarden in de online shop.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!